浏览器不支持,请手动加入收藏夹
低强度液压密封剂
低强度液压密封剂 - 1
低强度液压密封剂 - 2
低强度液压密封剂 - 3
维护工作

维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。
 

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

低强度液压密封剂

用于密封承受高负载的气动和液压螺纹接头。接头装配固化后,强度可达管道/软管的破裂压力

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

低强度,因此易于拆卸



对所有液压油和燃油具有极佳的耐受性


高度安全,因为可以防止产品溶解造成的损伤。



即使在低温下也能快速固化


最大限度地缩短了停机时间



100 % 密封


完全填满缝隙,产生的粘接作用可防止摩擦引起的腐蚀,并防止生锈。



耐受多种碱、气体、溶剂、油和燃料



不含硅,不含溶剂,不含油



DOS 系统:


  • 得益于实用的旋转闭合功能,可以实现单手操作,因此始终可以腾出一只手自由抓握

  • 连续可调的分配系统可根据应用情况调整用量,以尽可能减少消耗量,降低成本

  • 排空后瓶颈中几乎没有残留产品,因此成本得到优化
产品须知
  • 由于铜或铜合金为表面活性较高,密封剂可能会在密封过程中即开始硬化。这可能会导致微裂纹,微裂纹将来可能会引起泄漏。因此,如果液压密封剂用于含铜接头中且接头长期接触温度 ≥40°C 的水,我们强烈建议进行初步测试,以确保工艺安全。用户负责确定产品是否适合特定应用和粘附工艺。

  • 如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!

维护工作

维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。