低强度
易于清除
100% 密封
完全填满缝隙,产生的粘接作用可防止摩擦引起的腐蚀,并防止生锈。
折叠瓶便于清空残留产品
耐受大量碱、气体、溶剂、油和燃料
不含硅,不含溶剂,不含油
产品须知
如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。
- NSF 注册产品,S2 类,密封剂 - 不直接接触食品
- 根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于温度高达 +82°C 的工业用水和饮用水
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
用于替换固体密封件,可用于密封最小接缝不超过 0.3 毫米的法兰和表面。低强度法兰密封剂可用于汽车和商用车行业、金属加工和工具制造、造船、机械工程和发动机制造、电气和电子制造、食品、饮料、制药和造纸行业等。
特别适用于需要良好润湿的应用,例如用于复杂的铸造零件和光滑表面上。
说明
如果在没有氧气的情况下接触金属,这种胶水会固化成高分子树脂材料。接触面必须干燥、无灰尘和油脂。充分涂敷胶水至粘合表面,并立即将其装配在一起。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!