浏览器不支持,请手动加入收藏夹
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY® 系统箱和 ORSY®BULL
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY<SUP>®</SUP> 系统箱和 ORSY<SUP>®</SUP>BULL - 1
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY<SUP>®</SUP> 系统箱和 ORSY<SUP>®</SUP>BULL - 2
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY<SUP>®</SUP> 系统箱和 ORSY<SUP>®</SUP>BULL - 3
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY<SUP>®</SUP> 系统箱和 ORSY<SUP>®</SUP>BULL - 4
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY<SUP>®</SUP> 系统箱和 ORSY<SUP>®</SUP>BULL - 5
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY<SUP>®</SUP> 系统箱和 ORSY<SUP>®</SUP>BULL - 6
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY<SUP>®</SUP> 系统箱和 ORSY<SUP>®</SUP>BULL - 7
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY<SUP>®</SUP> 系统箱和 ORSY<SUP>®</SUP>BULL - 8
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY<SUP>®</SUP> 系统箱和 ORSY<SUP>®</SUP>BULL - 9

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY® 系统箱和 ORSY®BULL

可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY® 系统箱和 ORSY®BULL

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 可变高度调整,最大可调整到 1100 毫米,易于根据操作员的体形进行调整

  • 大截面轮能够在室外使用

  • 圆形横梁可运输圆形物品

  • 坚固的横梁使重负荷更易于倾斜

  • 舒适的圆形手把

  • 通过张紧带可以使用三点固定装置