浏览器不支持,请手动加入收藏夹
用于喷涂作业的软管
用于喷涂作业的软管 - 1
用于喷涂作业的软管 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

用于喷涂作业的软管

用于喷涂作业的压缩空气软管,防静电、不含硅已完全组装。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

绝缘电阻


<=106 Ohm/m



具有出色的耐极限温度性能,可在 –30°C 至 +100°C 的温度条件下使用,同时具有良好的耐潮和耐臭氧性能


三元乙丙橡胶 (EPDM) 材质,在各种气候条件下均具有极佳的弹性和柔韧性。



最高工作压力为 20 巴


安全等级高