仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 56 版本的 24 商品
标称宽度为 7.2 = 40 平方毫米;单向连接
标称宽度为 7.2 = 40 平方毫米,带软管接头
压缩空气管接头设定了连接气动管路时的安全性和效率基准。
带钢质软管接头,用于 Würth PVC 和喷涂软管。安全连接头可在软管接头松开前放气,从而可以减少因压缩空气软管飞出而致人受伤的风险。这一步骤可以在使用架空设施等情况下提供更高的安全性。该接头可以单手松开。
气动连接头设定了连接气动管路时的安全性和效率基准。
气动连接头设定了连接 PU 气动软管时的安全性和效率基准。
压缩空气管接头设定了连接 PVC 空气软管时的安全性和效率基准。
钢质外螺纹。安全连接头可在软管接头松开前放气,从而可以减少因压缩空气软管飞出而致人受伤的风险。这一步骤可以在使用架空设施等情况下提供更高的安全性。接头可以单手松开,这样另一只手可以空出来握持部件。
带有内螺纹的快速连接头 1500 系列
快速连接系统:连接只需几秒钟,可提供持续且稳定的气流
Quick Action System: Connection takes only a few seconds, continuous and stable air flow
Series 4000 With male thread
For Würth PU hoses. The connection can be released with one hand.
气动连接头设定了连接 PVC 气动软管时的安全性和效率基准。
The connection can be released with one hand; the other hand remains free to hold the components.
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。