圆吊带
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 由高强度聚酯制成,内部纺有滚条,还压印有承载能力字样(WLL - 工作负载限制)
- 通过颜色编码来指示承载能力,承载能力介于 1000 和 8000 千克之间
- 与钢丝绳和吊链相比,受伤风险大大减轻
- 无缝环形吊索,带抗撕裂应用信息标签
- 符合 DIN-EN 1492-2 标准
- GS 认证产品
应用
- 圆吊带可在 -40°C 至 +100°C 的温度条件下使用
- 由于皮重低且柔韧性极好,这款圆吊带具有出色的可操作性,因而非常适合在工厂及建筑工地使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!