聚酯捆扎带
捆扎棘齿
应用温度范围介于 –40°C 至 +100°C 之间
内部标签
无过早磨损
产品须知
彩色捆扎带无法确保 100% 不掉色。长时间雨淋可能会导致轻微变色。
符合 EN 12195-2 标准
应用
适用于重型应用
安全贴合
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
聚酯捆扎带
捆扎棘齿
应用温度范围介于 –40°C 至 +100°C 之间
内部标签
无过早磨损
彩色捆扎带无法确保 100% 不掉色。长时间雨淋可能会导致轻微变色。
符合 EN 12195-2 标准
适用于重型应用
安全贴合
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!