适用于 | 标签 | ||||
铝质横档阶梯 货号 | 铝质阶梯 货号 | 带平台的铝质阶梯 货号 | 铝质多功能梯 货号 | 货号 | PU/数量 |
0962 931 105 | - | - | - | 0962 992 105 | 1 |
0962 931 106 | - | - | - | 0962 992 106 | 1 |
0962 931 107 | - | - | - | 0962 992 107 | 1 |
0962 931 108 | - | - | - | 0962 992 108 | 1 |
0962 931 109 | - | - | - | 0962 992 109 | 1 |
0962 931 110 | - | - | - | 0962 992 110 | 1 |
0962 931 112 | - | - | - | 0962 992 112 | 1 |
0962 931 114 | - | - | - | 0962 992 114 | 1 |
- | 0962 931 503 | - | - | 0962 992 303 | 1 |
- | 0962 931 504 | - | - | 0962 992 304 | 1 |
- | 0962 931 505 | - | - | 0962 992 305 | 1 |
- | 0962 931 507 | - | - | 0962 992 307 | 1 |
- | 0962 931 509 | - | - | 0962 992 309 | 1 |
- | - | 0962 931 803 | - | 0962 992 403 | 1 |
- | - | 0962 931 804 | - | 0962 992 404 | 1 |
- | - | 0962 931 805 | - | 0962 992 405 | 1 |
- | - | 0962 931 807/817 | - | 0962 992 407 | 1 |
- | - | 0962 931 809/819 | - | 0962 992 409 | 1 |
- | - | - | 0962 931 308/608 | 0962 992 008 | 1 |
- | - | - | 0962 931 310/610 | 0962 992 010 | 1 |
- | - | - | 0962 931 312/612 | 0962 992 012 | 1 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!