适用于 | 备用梯子腿 | ||||||||||
铝质靠梯 型号 2017 年之前 货号 | 铝质靠梯 型号 2018 年之后 货号 | 铝质踏板靠梯 货号 | 铝质伸缩梯 型号 2017 年之前 货号 | 铝质拉绳式爬梯 型号 2017 年之前 货号 | 铝质横档阶梯 型号 2007 年之后 货号 | 铝质多功能梯 货号 | 铝质多功能梯 型号 2017 年之前 货号 | 铝质多功能梯 型号 2018 年之后 货号 | 尺寸 毫米 | 货号 | PU/ stl. |
0962 931 006 0962 931 008 0962 931 010 0962 931 012 | 0962 930 106 0962 930 108 0962 930 110 | - | 0962 931 208 | - | - | 0962 931 604 | - | - | 62 x 50 x 30 | 0962 931 940 | 2 |
0962 931 014 | - | - | 0962 931 210 | - | 0962 931 105 至 0962 931 114 | - | 0962 931 308 | 0962 930 608 | 67 x 50 x 30 | 0962 931 942 | 2 |
0962 931 016 0962 931 018 | - | - | 0962 931 212 | - | - | - | - | - | 75 x 50 x 30 | 0962 931 945 | 2 |
0962 931 020 | - | - | 0962 931 214 | 0962 931 294 | - | - | 0962 931 310 | 0962 930 610 | 88 x 53 x 30 | 0962 931 946 | 2 |
0962 931 024 | - | - | 0962 931 216 0962 931 218 | 0962 931 296 0962 931 298 0962 931 220 | - | - | 0962 931 312 | 0962 930 612 | 100 x 53 x 30 | 0962 931 947 | 2 |
- | - | 0962 930 406 至 0962 930 412 | - | - | - | - | - | - | 89 x 27 x 23 | 0962 931 968 | 2 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!