浏览器不支持,请手动加入收藏夹
备用梯子腿 用于铝梯

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

备用梯子腿 用于铝梯

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

适用于备用梯子腿
铝质靠梯
型号
2017 年之前

货号
铝质靠梯
型号
2018 年之后

货号
铝质踏板靠梯



货号
铝质伸缩梯
型号
2017 年之前

货号
铝质拉绳式爬梯
型号
2017 年之前

货号
铝质横档阶梯
型号
2007 年之后

货号
铝质多功能梯



货号
铝质多功能梯
型号
2017 年之前

货号
铝质多功能梯
型号
2018 年之后

货号
尺寸

毫米
货号PU/
stl.
0962 931 006
0962 931 008
0962 931 010
0962 931 012
0962 930 106
0962 930 108
0962 930 110
-0962 931 208--0962 931 604--62 x 50 x 300962 931 9402
0962 931 014--0962 931 210-0962 931 105

0962 931 114
-0962 931 3080962 930 60867 x 50 x 300962 931 9422
0962 931 016
0962 931 018
--0962 931 212-----75 x 50 x 300962 931 9452
0962 931 020--0962 931 2140962 931 294--0962 931 3100962 930 61088 x 53 x 300962 931 9462
0962 931 024--0962 931 216
0962 931 218
0962 931 296
0962 931 298
0962 931 220
--0962 931 3120962 930 612100 x 53 x 300962 931 9472
--0962 930 406

0962 930 412
------89 x 27 x 230962 931 9682