专业铝质伸缩梯
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 使用坚固的锁定杆可以轻松调整横档之间所需的工作高度
- 坚固、自动锁定的安全型材接头
- 可以用作阶梯,甚至在楼梯上使用
- 可折叠,可在运输和存储期间节省空间
- 四个法兰和支柱与横档之间的压入式连接带来了高扭转刚度
- 横档和梁由挤压铝材制成,可实现非常出色的抗弯强度
- 借助防滑双组份梯子腿牢固固定
- 带槽的横档确保安全踏步
产品须知
带倾斜锁(货号 0962 931 411),梯子符合靠梯所需的支架宽度,因此根据 DIN EN 131 进行了测试和认证。
必须结合使用专业的铝质伸缩梯稳定器套件来搭建脚手架,并且高度最高只能为 1 米!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!