- 可在 -40°C 至 +60°C 的温度范围内以最高效率工作
- 防漏性能极佳
- 重量比标准碱性电池轻 30%
- 极低自放电率(提供超过 10 年的超长保质期)
- 能量密度更高,使用寿命更长
- 极高的电流输出
产品须知
不可充电
应用
特别适用于闪光灯、数码相机、遥控车和无线设备。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
不可充电
特别适用于闪光灯、数码相机、遥控车和无线设备。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!