加固织物
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于加固密封层以符合 DIN 18533 标准的要求
适用于表面密封以符合 DIN 18533 标准的要求
极其耐撕裂
加固表面涂层和桥梁裂纹
不含增塑剂,不会腐烂
这种织物可长时间保持抗撕裂性,保证持久有效。
耐碱性
该织物可用于包括水泥密封在内的多种应用,因此,用途广泛,可降低您的材料库存需求。
无限储存期限
我们所提供的建议基于我们自己的测试结果和经验,以及我们所能掌握的知识。但是,该产品用途极广而且储运条件也超出我们的影响范围,所以,对于任何个别情况下出现的使用后果,我们不承担任何责任。该条款还适用于我们提供的无约束力的技术和商业客户服务。我们始终建议您自行进行试验。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
可用于 Würth 建筑密封系统,以加固重型沥青涂层(货号 0893 212 115、0893 212 120)和水泥涂层(货号 0893 212 125)。存在裂缝风险的部位尤其需要使用加固织物,以提供阻雨作用并起到连接、过渡和形成倒角的作用,此外做墙体密封层也需要使用加固织物,以符合 DIN 18533 标准的要求。
说明
按照处理指南涂抹涂层。然后使用粉光镘将加固织物嵌入刚涂装的第一层涂料中。然后,进行第二层涂抹。有关所需密封胶涂层厚度的信息,请参阅相关的技术数据表。加固织物应在接头处至少搭接 5 厘米。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!