椅子和箱子角形托架
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 任意一侧有沉头孔和偏置孔,可优化安装效果
- 适用于不超过 75 毫米的臂长:2 只钻孔
- 适用于 90 毫米以上的臂长:3 只钻孔
- 两侧均采用镀锌钢板 (St37 + A2K)
- 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
应用
轻质木结构(如箱子、包装、家具、椅子或无结构附件的固定板条)的非承载连接。
说明
ASSY 4 和 ASSYplus 沉头螺钉是符合 ETA 11/0190 标准的合适紧固件
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!