定位销
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 经倒角处理,更轻松钻入
- 材质:S235 钢
- 表面:蓝色钝化 (A2K);≥ 7 微米
- 适合使用类别 1 和 2 中的应用
性能证明
贴有 CE 标签,符合 EN 14592 标准
产品须知
安装定位销时要与木材表面齐平。木材中的孔不得大于杆定位销的直径。
在钢板与木材的连接中,内部钢构件的厚度至少应有 3 毫米,因为最小边距仅根据不小于该厚度的木组件的边距确定。
可用的工作文档:
如需负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/holzverbinder。
应用
贴有 CE 标签,符合 EN 14592 标准
应用
钢件内部与木材之间或木材之间的连接紧固,例如立柱支架、接头连接、系杆连接或托梁托架。
说明
木材中的孔径必须与定位销的直径相对应。
金属中的孔径最多只能比定位销直径大 1 毫米(标称外径)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!