穿孔角形托架
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 两侧均采用热浸镀锌钣金(DX51D + Z275 [约 20 微米]),符合 EN 10327:2004 标准
- 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明
ETA-09/216
ETA-09/216
可能会有技术性调整!
应用
用于小型结构中具有低负载要求的承重木材之间的接头。
说明
合适的紧固件:
梳钉/肋钉,符合 EN 14592 标准:4.0x40 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!