欢迎光临伍尔特中国
收藏本站
仅面向工商业客户
4000 8787 58
注册会员
中文|Chinese
English|英文
语言: 中文|Chinese
中文|Chinese
English|英文
浏览器不支持,请手动加入收藏夹
购物车
0
产品选型
伍尔特中国
| 关于我们
伍尔特中国简介
伍尔特中国发展历程
| 我们的优势
产品质量
系统解决方案
服务
| 业务部门
装配技术
汽车后市场
木材家装
尊享德式养车
| 多渠道布局
销售代表
电话销售
电子商务
伍尔特养车店
伍尔特工业中国
关于我们
伍尔特工业全球网络
供应链中心
客户日活动
展会
电子采购
ORSY®MAT
可持续发展
季度主推
C类物料管理
C类件存储管理专家
精益工厂
智能管理系统
仓储管理系统
一站式无忧交付
混合现实远程维护平台
增材制造
产品一览
特制零件
成套设备
预装配件
专用紧固件
第三方品牌
设计应用
伍尔特直线中国实验室
系统化质量管理
企业新闻
技术服务
行业解决方案
汽车行业解决方案
风能行业解决方案
轨交行业解决方案
伍尔特中国建筑
| 关于我们
伍尔特中国建筑
| 行业聚焦
幕墙商住
能源化工
轨道交通
数字基建
| 核心产品
锚固系统
预埋件系列
板材背栓
支吊架
建筑化工
meister凯美迈世德
伍尔特集团
伍尔特业务范围
伍尔特直线
联盟公司
伍尔特在中国
投资
莱恩・伍尔特
伍尔特集团资料与数据
体育赞助
艺术文化
合规
我们的原则
新闻与手册
新闻中心
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
更早
产品手册
伍尔特核心产品全册
伍尔特紧固件产品目录
伍尔特能战系列机油手册
伍尔特汽车后市场产品目录
伍尔特商用车行业产品目录
伍尔特门窗安装类产品目录
社交平台
微信公众号"德国伍尔特"
微信公众号"伍尔特尊享德式养车“
抖音公众号 "伍尔特中国”
抖音公众号 "伍尔特木业“
软件下载
CRM App
Eshop App
登录/注册
手机号码登录
商城账号登录
手机
密码
登录
忘记密码?
请记住登录信息
或
您是否希望成为在线客户?
仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
立即注册
客户代码
商城账号
密码
登录
忘记密码?
请记住登录信息
或
您是否希望成为在线客户?
仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
立即注册
目录
全部产品目录
DIN catalog
ISO catalog
行业应用
全部产品目录
ORSY 系统
农产品
刃具磨料
动力工具
化工品
卫生设备,加热,空调系统
射钉技术
建筑材料
手动工具
技术类橡胶和工程塑料
气管、接头和喉箍
汽车零件
测量
液压、气动、驱动组件
电气安装
硬焊、软焊和焊接
紧固件
职业安全
车辆设备和附件
车间设备
锚固技术
防火
化工品
紧固件
工具及车间设备
其他推荐产品
金属零部件清洁剂-加强型-500ML
通用型清洁剂-制动系统&金属零部件-600ML
多功能喷剂 ULTRA 2040-500ML
PU结构胶-硬支装-白色-300ML
强力型松锈剂-400ML
快干胶-DOS-50G
密封胶去除剂-300ML
HHS 2000粘性润滑喷剂-500ML
全效金属表面亮锌喷剂-400ML
全效金属表面不锈钢喷剂-400ML
环保浓缩去污剂BMF-20L
多用途工业清洁剂-500ML
耐高温RTV垫片胶-黑色-200ML
液态金属-FE1-500G
高压除尘喷气罐-200ML
TRIATHLON T7全合成机油-5W30-1L
TRIATHLON T7全合成机油-5W30-4L
TRIATHLON T9高性能全合成机油-5W30-C3-208L
高效燃油系统清洁剂
高效油路深度清洁剂-300ML
高效润滑系统清洁剂
引擎通乐-150ML
辛烷值增强剂-300ML
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
底盘装甲-黑色-1000ML
经典系列刹车系统深度保养套装- 4合1
挡风玻璃胶-高强度型-黑色-310ML
机动车辆制动液-DOT4-1L
制冷剂-R134A-13.6KG
雨刷精-32ML
O型圈组套-(3,0-24,0)-1050PCS
万向吊环-8-360-(10T)-M42X63
安全垫圈-VS-ZFSH-D12,0
楔形锁紧垫圈-NL-(DPT)-16
楔形锁紧垫圈-NLSS-A4-6
锥形弹垫-S-HS-(MZN20)-D24,0
锥形弹垫-S-HS-(MZN20)-D12,0
六角头尼龙锁紧螺母-ISO7040-10-(ZFSHL)-M16
六角头尼龙锁紧螺母-ISO7040-8-(ZFSHL)-M36
盘头法兰塑料牙自攻螺钉-W1451-TX20-10.9-(A3K)-4X16
盘头塑料牙自攻螺钉-W1412-Z1-10.9-(A3K)-3X8
六角头螺栓-ISO4014-12.9-(ZFSHL)-M16X110
六角头螺栓-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M36X180
六角头螺栓-ISO4017-8.8-(ZFSHL)-M20X70
黄油嘴-DIN71412-A-H1-(A3F)-WS11-HEX-M10X1
螺杆-DIN976-A-8.8U-(HDG)-M12X3000
抽芯铆钉-ALU/ALU-(1,0-7,0)-4,0X21,0
密封垫圈-DIN7603-CU-A-27X32X2
锥形弹垫-DIN6796-(PHR)-D18
安全垫圈-A2-VS-16,0X10,5X1,80
麻面鞍型弹垫-VSK-(GEO)-D27,5
六角法兰面带齿螺母-SIDIN6923-A2-WS13-M8
全金属六角锁紧螺母-DIN980-V-10-WS22-(VZD)-M14
六角螺母-DIN934-I8I-WS19-(HDG)-M12
圆柱销-DIN7-UNHDND-M6-A4-5X24
六角头带齿法兰螺栓-100-WS17-(ZFSHL)-M12X40
沉头翼尖钻尾自攻钉-CUTHD-AW20-(A3K)-4,2X32
内六角圆柱头自攻螺钉-WN4762-C-HS5-(A2K)-6,3X25
六角头自攻螺钉-DIN7976-F-WS10-(A2K)-6,3X13
六角头螺栓-ISO4017-A2/70-WS18-M12X40
内六角圆柱头螺栓-ISO4762-A2/70-HS6-M8X12
内六角圆柱头螺栓-ISO4762-12.9-HS19-M24X200
六角细牙螺栓-DIN960-8.8-WS30-(A3C)-M20X1,5X80
六角头螺栓-DIN933-8.8U-WS19-(HDG)-M12X70
经典系列18V冲击扳手-(ASS18COMP)
手电钻-BM13-C
M-CUBE系列18V角磨机套装-含2块5AH电池-AWS18 COMP
电动黄油枪-锂电-1X3.0AH
气动角磨机-(DWS125 PLUS)
气动冲击扳手-(DSS3/4IN-H)
气动直磨机-DSW22
充电改锥-(S3-A)- 塑料盒装
通用手工具组套-93件套
电工专业工具组套-38PCS
螺纹修复组套-(M5-M12)-70件
1/2"棘轮扳手六角旋具套筒组套-11件
1/4"棘轮扳手套筒批头综合组套-33件
风档胶切割用不锈钢四棱钢丝-0.6X0.6MM-L50M
超长球头内六角扳手组套-(1.5-10MM)-滑动式-9件
活动扳手-(WS0-34MM)
防脱落棘轮梅开扳手组套-8PCS
颚式剥线钳-(0,02-10SMM)
压接钳CRMPPLRS-WENDFER-(0,08-16SMM)-(16/4S)
双开扳手组套-12PCS-(WS6-32)
梅开扳手组套-17PCS-WS(6-22)
断丝取出器组套-(M6-M16)-25件
HSS双金属锯条-Z24-300×13×0.65MM
车间工具车-(AISA ECO8.8)-红/灰-7抽
橡胶护边-带金属衬网-1-2MM
清洁纸-36X38CM-蓝色-3层-1000张
压泵喷壶-空标签-1L
LED头灯/高功率袖珍手电筒照明组合
带塑料底座的工具袋-440X250X340MM
安全气管卷盘-(DSA 18-S)-1/4IN-8MM-L18M
注射式锚固胶-(WIT-PE1000)-SBSCART-585ML
AMO III系列2型间隔调节自攻钉-镀锌钢-7,5X112MM
混凝土自攻锚栓-W-BS/S-(ZFSH)-WS15-35-65-10X120
锚栓-(W-FA/F)-(HDG)-15/30-M12X110
通用尼龙锚栓-(SHARK PRO)-8X46
化学锚栓胶管-(W-VD)-M12
平衡块-45G
去点焊钻头-高速钢含钴-D8MM
REDLINE系列碳钢不锈钢切割片-125X1.0X22.23MM
手动丝锥组套-(M3-M12)-21件套
攻丝板牙组套-高速钢-(M3-M20)-67件套
麻花钻头组套-高速钢-155件套
打磨片-钢材-TH6.0-BR22.23-D125MM
ZEBRA系列去焊点钻头-高速钢含钴-D8MM
打磨砂布-G240-50MX50
多层砂纸打磨片-BR22,23-G40-D115
尼龙无纺打磨轮片-D125MM
磨砂洗手膏轻盈款-2L
一次性蓝色丁腈手套-4.5G-SZ9/L
一次性连体防护服-白色-CAT3-TYPE5/6-L
焊接防护用高温护盖-3000X2000MM
百分表磁力表座
数字万用表-MULTIM-DGT-PROF
数显游标卡尺-(0-200MM)
多线激光LNELASR-MULTI-MLLG18
塑料垫块组套-400件
充气安装调节气囊-黑色-L150-B160MM
固定式卡箍-EDPM-黑色-B15MM-D12MM
管夹-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(26-28)
螺纹密封带(生料带)-含PTFE-厚0.1MM*长12M
此类别的所有产品
此类别的所有产品
此类别的所有产品
此类别的所有产品
此类别的所有产品
此类别的所有产品
热销品类
引擎油
粘性润滑剂
结构型胶粘剂
硅密封剂,高温
挡风玻璃/车窗胶
系统清洁剂,车辆
品种/套件,已混合技术化学品
调节螺丝,框架
硅密封胶,上釉
洗手液
装配泡沫,1 部分
硅胶喷雾,通用
购物车
客户满意度反馈
在线客服
手动工具终身保用服务条款